Eaton Electric - EFP CR5 Sensor CR5 med trykknapp - Y7-71006837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 9 V
Tidsinnstilling - 0...120 min
Indikering gjenstående tid - nei
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090033321237
Elnummer
1414011
Leverandørens varenummer
Y7-71006837
Typebeskrivelse
1414011
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
9 V
Tidsinnstilling:
0...120 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
82 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
26 mm


