Utgått

Eaton Electric - EFP Takmontert Trådløs Komfyrvakt med CR8 batteridrevet taksensor og 1-fas bryterenhet 2/25A - 71004499

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Nominell spenning - 230 V

  • Nominell strøm - 0,175 A

  • Tidsinnstilling - 0...0 min

  • Indikering gjenstående tid - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090033321145

Elnummer

1414000

Leverandørens varenummer

71004499

Typebeskrivelse

1414000

Monteringsmetode:

Påvegg

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

0,175 A

Tidsinnstilling:

0...0 min

Indikering gjenstående tid:

nei

Antall trykknapper:

1

Tilkobling:

Fast

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

nei

Materiale:

Andre

Bredde:

340 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

126 mm

Takmontert trådløs komfyrvaktløsning. Sensor monteres i tak med 45 graders vinkel mot platetoppens bakre kokesoner fra frontrettning. Systemets radiokort er ferdig paret. Batteridrevet sensor (2 stk. AA/ LR6). Bryterenhet med 2/25A teknisk stikkontakt påmontert. Systemet er testet og godkjent ved akkreditert testhus iht. til EN 50615/ NEK 400:2015 og er FG-godkjent.