Eaton Electric - EFP Universal trådløs Komfyrvakt med CR5 strømdrevet sensor med trykknapp og 1-fas bryterenhet 2/25A - Y7-71006170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 0,175 A
Tidsinnstilling - 0...120 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090033321220
Elnummer
1414002
Leverandørens varenummer
Y7-71006170
Typebeskrivelse
1414002
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
0,175 A
Tidsinnstilling:
0...120 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Bredde:
340 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
126 mm


