Eaton Electric - EKH 80-G LOKK GRÅ 190x190x80 - 70008455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 190 mm
Farge - Grå
Egnet for takpanel - nei
Egnet for gulvplank - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074000217
Elnummer
2536240
Leverandørens varenummer
70008455
Typebeskrivelse
2536240
Bredde for skapinnbygging:
190 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Med ventilasjon:
nei
IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKH
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKH


