Eaton Electric - EKO 80-T LOKK KLAR 280x280x80 - 70008466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Egnet for takpanel - nei
Egnet for gulvplank - nei
Bredde for skapinnbygging - 280 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074000316
Elnummer
2536262
Leverandørens varenummer
70008466
Typebeskrivelse
2536262
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
280 mm
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Med ventilasjon:
nei
IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKO
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKO


