Eaton Electric - EKP 80-G LOKK GRÅ 380x280x80 - 70008471

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EKP 80-G LOKK GRÅ 380x280x80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 280 mm

  • Farge - Grå

  • Egnet for takpanel - nei

  • Egnet for gulvplank - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418074000378

Elnummer

2536272

Leverandørens varenummer

70008471

Typebeskrivelse

2536272

Bredde for skapinnbygging:

280 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Med ventilasjon:

nei

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig







Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.


EKP