Eaton Electric - EKUH UNDERDEL 380x560x150 - 70008448

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EKUH UNDERDEL 380x560x150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Uten

  • Utførelse deksel - Uten

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 560 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418074000132

Elnummer

2536224

Leverandørens varenummer

70008448

Typebeskrivelse

2536224

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Uten

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

560 mm

Bredde:

380 mm

Dybde:

150 mm

RAL-nummer:

7035

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Farge:

Grå

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Deksel med overtrykksutløser:

nei

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig







Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.


EKU