Eaton Electric - EMC2-AC55 Skjøtesett IP55 xE EMC2 - EP-501356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, side
Bredde - 101 mm
Høyde - 75 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653041849
Elnummer
2457315
Leverandørens varenummer
EP-501356
Typebeskrivelse
EMC2-AC55
Modell / utførelse:
Skjøtesett, side
Bredde:
101 mm
Høyde:
75 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
133 mm
RAL-nummer:
0
Skjøtesett IP55 xE EMC2