Eaton Electric - EMC2-RCP-1050-TB Bakplate IP55 topp/bunn B1050 - EP-501348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 1027 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 15 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042839
Elnummer
2457313
Leverandørens varenummer
EP-501348
Typebeskrivelse
EMC2-RCP-1050-TB
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
1027 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
15 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Bakplate IP55 topp/bunn B1050 xE EMC2


