Eaton Electric - EMC2-SNAP095 Sneppfeste profiler xE EMC2 - EP-501359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 150 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042884
Elnummer
2457317
Leverandørens varenummer
EP-501359
Typebeskrivelse
EMC2-SNAP095
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
150 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
15 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sneppfeste profiler xE EMC2


