Eaton Electric - EMC2-SS-1/250-W Sideplate Sokkel D250 xE EMC2 - EP-501339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 300 kg
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042747
Elnummer
2457304
Leverandørens varenummer
EP-501339
Typebeskrivelse
EMC2-SS-1/250-W
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
300 kg
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
246 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


