Eaton Electric - EMR4-F500-2 FASEOVERV.RELE 200-500VAC - 221784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 200...500 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082217846
Elnummer
4133314
Leverandørens varenummer
221784
Typebeskrivelse
EMR4-F500-2
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
200...500 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
200...500 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
200...500 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
23 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
110 mm