Utgått

Eaton Electric - EMR5-A400-1 Faseubalnse rele 300-500V50/60 - 134222

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMR5-A400-1 Faseubalnse rele 300-500V50/60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 300...500 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 300...500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081310920

Elnummer

4110382

Leverandørens varenummer

134222

Typebeskrivelse

EMR5-A400-1

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

300...500 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

300...500 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

300...500 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

100 mm

Faseubalanse overvåkingsrele EMR5-A… i henhold til IEC/EN 60255-6, 22.5 mm bredde, 300-500VAC, fase sekvens, fasefeil, ubalanse (justerbare grenseverdier 2-25%), forsinket respons: ingen eller justerbar fra 0.1 til 30 s