Utgått

Eaton Electric - EMR5-W400-1 Over/Under spenningsrele 400V5 - 134229

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMR5-W400-1 Over/Under spenningsrele 400V5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 360...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081310999

Elnummer

4110389

Leverandørens varenummer

134229

Typebeskrivelse

EMR5-W400-1

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

360...440 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

100 mm

Fase overvåkingsrele EMR5-W… i henhold til IEC/EN 60255-6, 22.5 mm bredde, 400VAC, fase sekvens, fasefeil, overspenning, underspenning, threshold value set to +-10%, respons- / AV-forsinket: ingen eller 0.1 opp til 30s