Eaton Electric - EMR6-AWM580-H-1 Multifunksjons fase overvåkin - 184765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 350...580 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 350...580 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788019
Elnummer
4101961
Leverandørens varenummer
184765
Typebeskrivelse
EMR6-AWM580-H-1
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
350...580 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
350...580 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
350...580 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
45 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


