Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - EMR6-AWN500-D-1 Multifunksjons fase overvåkin - 184771

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMR6-AWN500-D-1 Multifunksjons fase overvåkin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 300...500 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 300...500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081788071

Elnummer

4101967

Leverandørens varenummer

184771

Typebeskrivelse

EMR6-AWN500-D-1

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

300...500 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

300...500 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

300...500 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

23 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

110 mm

Frekvensovervåkingsreléer, Produktsortiment: EMR Måle- og overvåkingsreléer, Multifunksjonelle, Strømforsyning fra målekretsen, Forsinkelse / forsinkelse: Ingen = 0 eller justerbar mellom 0,1 - 30 s, Ubalansgrenseverdier justerbar 2 - 25 % av middelverdien av fasespenninger, trefaset nettverk, automatisk fasesekvenskorreksjon, overvåking av spenning per fase: UN = 300 - 500 V vekselstrøm, 50/60/400 Hz V AC, overvåkning av: fasesekvens (kan deaktiveres) , Fasesvikt, Overspenning, Underspenning, Ubalanse, Fasesekvens, Tilførselsspenning: 300 - 500 V AC, 50/60/400 Hz, Monteringsposisjon: Etter behov, Festing: Snapfeste, topphattskinne IEC / EN 60715, Bredde : 22,5 mm, Standarder: IEC, UL, CSA, CCC, GL