Eaton Electric - EMR6-IM1-A-1 Multifunksjons strøm overvåki - 184780

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,01...1 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EMR Måling og monitorering

EAN/GTIN

4015081788163

Elnummer

4101976

Leverandørens varenummer

184780

Typebeskrivelse

EMR6-IM1-A-1

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,01...1 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

23 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

110 mm

Nåværende overvåkingsreléer, Produktsortiment: EMR Måle- og overvåkingsreléer, Overvåking av enfasede DC- og AC-nettverk, Påkoblingsforsinkelse: Ingen = 0 eller justerbar fra 0,1 til 30 s, Forlengelse av måleområdet mulig med nåværende transformatorer, Overvåking av: Overstrøm, Understrøm, Gjeldende måleområde: I / I = 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 AA, Forsyningsspenning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24-240 V DC, Montering posisjon: Etter behov, Feste: Snapfeste, topphattskinne IEC / EN 60715, Bredde: 22,5 mm, Standarder: UL 508, CAN / CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS