Eaton Electric - EMR6-IM15-A-1 Multifunksjons strøm overvåki - 184781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Gjeldende måleområde strøm - 0,3...15 A
Funksjon énfase understrøm - Ja
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788170
Elnummer
4101977
Leverandørens varenummer
184781
Typebeskrivelse
EMR6-IM15-A-1
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,3...15 A
Funksjon énfase understrøm:
Ja
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
Ja
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


