Eaton Electric - EMR6-N1000-N-1 Væske nivå overvåkings relee - 184756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Antall elektrodeinnganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081787920
Elnummer
4101952
Leverandørens varenummer
184756
Typebeskrivelse
EMR6-N1000-N-1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall elektrodeinnganger:
3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


