Eaton Electric - EMR6-T100-A-1 Temperatur overvåkings relee - 184787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788231
Elnummer
4101983
Leverandørens varenummer
184787
Typebeskrivelse
EMR6-T100-A-1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...100 °C
Motstandsmåleområde:
0...0 Ohm
Antall vekselkontakter:
2
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


