Eaton Electric - EMR6-T200-A-1 Temperatur overvåkings relee - 184788

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMR6-T200-A-1 Temperatur overvåkings relee

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081788248

Elnummer

4101984

Leverandørens varenummer

184788

Typebeskrivelse

EMR6-T200-A-1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...200 °C

Motstandsmåleområde:

0...0 Ohm

Antall vekselkontakter:

2

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

23 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

110 mm

Temperaturmåler, Produktsortiment: EMR Måle- og overvåkingsreléer, Overvåking av: Overoppheting, Superkjøling, Overoppheting og superkjøling (vindu), Temperaturmålingsområde: 0 - +200? C, Forsyningsspenning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz , 24-240 V DC, Monteringsposisjon: Etter behov, Feste: Snapfeste, Hattereskinne IEC / EN 60715, Bredde: 22.5 mm, Standarder: UL 508, CAN / CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL , CE