Eaton Electric - EMR6-T50-A-1 Temperatur overvåkings relee - 184786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788224
Elnummer
4101982
Leverandørens varenummer
184786
Typebeskrivelse
EMR6-T50-A-1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
-50...50 °C
Motstandsmåleområde:
0...0 Ohm
Antall vekselkontakter:
2
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


