Eaton Electric - EP21MP Montasjeplatesett tett H150 B - 143916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404506
Elnummer
2456605
Leverandørens varenummer
143916
Typebeskrivelse
EP21MP
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
146,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjeplatesett tett H150 B250 xEnergy EP


