Eaton Electric - EP21RK1 Frontplatesett tett DIN-skinn - 143910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404445
Elnummer
2456599
Leverandørens varenummer
143910
Typebeskrivelse
EP21RK1
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett tett DIN-skinne H150 B250 xEnergy EP


