Eaton Electric - EP22AP Frontplate tett H300 B250 xEn - 143868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404025
Elnummer
2456559
Leverandørens varenummer
143868
Typebeskrivelse
EP22AP
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tett H300 B250 xEnergy EP