Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EP22GLD160-OG Montasjesett Dumeco 160 A H30 - 143968

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP22GLD160-OG Montasjesett Dumeco 160 A H30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 4

  • Antall Ethernet-utganger - 160 A

  • Antall brytere - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405022

Elnummer

2456628

Leverandørens varenummer

143968

Typebeskrivelse

EP22GLD160-OG

Høyde:

300 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

4

Antall Ethernet-utganger:

160 A

Antall brytere:

1

Dybde:

60 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

Montasjesett Dumeco 160 A H300 B250 xEnergy EP