Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EP22NZM12R-OG Montasjesett 2xNZM1 3-polt H3 - 193656

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP22NZM12R-OG Montasjesett 2xNZM1 3-polt H3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 3

  • Antall Ethernet-utganger - 160 A

  • Antall brytere - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035188

Elnummer

2456745

Leverandørens varenummer

193656

Typebeskrivelse

EP22NZM12R-OG

Høyde:

300 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

3

Antall Ethernet-utganger:

160 A

Antall brytere:

2

Dybde:

45 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

Montasjesett 2xNZM1 3-polt H300 B250 xEnergy EP