Eaton Electric - EP22XNH001-4-OG Montasjesett XNH00 H300 B250 - 184530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785698
Elnummer
2456701
Leverandørens varenummer
184530
Typebeskrivelse
EP22XNH001-4-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH00 H300 B250 xEnergy EP


