Eaton Electric - EP22XNH001-OG Montasjesett XNH00 H300 B250 - 184527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785667
Elnummer
2456698
Leverandørens varenummer
184527
Typebeskrivelse
EP22XNH001-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH00 H300 B250 xEnergy EP


