Eaton Electric - EP23MP Montasjeplatesett tett H450 B - 143918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404520
Elnummer
2456607
Leverandørens varenummer
143918
Typebeskrivelse
EP23MP
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
146,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjeplatesett tett H450 B250 xEnergy EP


