Eaton Electric - EP23MPA Montasjeplatesett dybdejuster - 193660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035225
Elnummer
2456749
Leverandørens varenummer
193660
Typebeskrivelse
EP23MPA
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
200 mm
Dybde:
75 mm
Montasjeplatesett dybdejusterbart H450 B250 xEnergy EP


