Eaton Electric - EP23RG Frontplatesett modulær H450 B - 143899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404339
Elnummer
2456588
Leverandørens varenummer
143899
Typebeskrivelse
EP23RG
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H450 B250 xEnergy EP


