Eaton Electric - EP25AP Frontplate tett H750 B250 xEn - 143871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 750 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404056
Elnummer
2456562
Leverandørens varenummer
143871
Typebeskrivelse
EP25AP
Bredde:
250 mm
Høyde:
750 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tett H750 B250 xEnergy EP