Eaton Electric - EP25GTL1-OG Skinnemodul 1xXNH1-3 185 mm H - 193673

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP25GTL1-OG Skinnemodul 1xXNH1-3 185 mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 1

  • Linsemontering - 1

  • Merkestrøm - 630 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035355

Elnummer

2456762

Leverandørens varenummer

193673

Typebeskrivelse

EP25GTL1-OG

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

1

Linsemontering:

1

Merkestrøm:

630 A

Medkoblende nulleder:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

750 mm

Bredde:

250 mm

Dybde:

45 mm

Skinnemodul 1xXNH1-3 185 mm H750 B250 xEnergy EP