Eaton Electric - EP25RG Frontplatesett modulær H750 B - 143901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404353
Elnummer
2456590
Leverandørens varenummer
143901
Typebeskrivelse
EP25RG
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H750 B250 xEnergy EP