Eaton Electric - EP25Z2-ZBR Feste Målerplate dobbel H750 - 193691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035522
Elnummer
2456778
Leverandørens varenummer
193691
Typebeskrivelse
EP25Z2-ZBR
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
150 mm
Dybde:
115 mm
Feste Målerplate dobbel H750 B250 xEnergy EP


