Eaton Electric - EP51RG Frontplatesett modulær H150 B - 143902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404360
Elnummer
2456591
Leverandørens varenummer
143902
Typebeskrivelse
EP51RG
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H150 B500 xEnergy EP


