Eaton Electric - EP52GRT6000R-OG Montasjesett NH00 H300 B500 x - 143948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404827
Elnummer
2456616
Leverandørens varenummer
143948
Typebeskrivelse
EP52GRT6000R-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
31,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjesett NH00 H300 B500 xEnergy EP


