Eaton Electric - EP52MP-ECOM Ekomdel H300 B500 xE EMC2 - EP-501385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042907
Elnummer
2457343
Leverandørens varenummer
EP-501385
Typebeskrivelse
EP52MP-ECOM
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Ekomdel H300 B500 xE EMC2