Eaton Electric - EP52MPA Montasjeplatesett dybdejuster - 193661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035232
Elnummer
2456750
Leverandørens varenummer
193661
Typebeskrivelse
EP52MPA
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
200 mm
Dybde:
85 mm
Montasjeplatesett dybdejusterbart H300 B500 xEnergy EP