Eaton Electric - EP52RG Frontplatesett modulær H300 B - 143903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404377
Elnummer
2456592
Leverandørens varenummer
143903
Typebeskrivelse
EP52RG
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei


