Eaton Electric - EP52RK2A Frontplatesett DIN-skinne jus - 193671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035331
Elnummer
2456760
Leverandørens varenummer
193671
Typebeskrivelse
EP52RK2A
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
45 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett DIN-skinne justerbar H300 B500 xEnergy EP