Eaton Electric - EP52XNH003-4-OG Montasjesett XNH00 H300 B500 - 184531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 3
Linsemontering - 3
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785704
Elnummer
2456702
Leverandørens varenummer
184531
Typebeskrivelse
EP52XNH003-4-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
3
Linsemontering:
3
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
50 mm


