Eaton Electric - EP52XNH004R-OG Montasjesett XNH00 roterende - 184539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 4
Linsemontering - 4
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785780
Elnummer
2456710
Leverandørens varenummer
184539
Typebeskrivelse
EP52XNH004R-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
4
Linsemontering:
4
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH00 roterende grep H300 B500 xEnergy EP


