Eaton Electric - EP53GLD630/1000-OG Montasjesett Dumeco 1000 A H4 - 143970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 4
Nominell driftsstrøm - 1000 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405046
Elnummer
2456630
Leverandørens varenummer
143970
Typebeskrivelse
EP53GLD630/1000-OG
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
4
Nominell driftsstrøm:
1000 A
Antall brytere:
1
Dybde:
145 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei