Eaton Electric - EP53XNH11-4-OG Montasjesett XNH1 H450 B500 x - 184533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 250 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785728
Elnummer
2456704
Leverandørens varenummer
184533
Typebeskrivelse
EP53XNH11-4-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
250 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
50 mm


