Eaton Electric - EP53XNH22-OG Montasjesett XNH2 H450 B500 x - 184535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 2
Linsemontering - 2
Merkestrøm - 400 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785742
Elnummer
2456706
Leverandørens varenummer
184535
Typebeskrivelse
EP53XNH22-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
2
Linsemontering:
2
Merkestrøm:
400 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH2 H450 B500 xEnergy EP


