Eaton Electric - EP53XNH31-OG Montasjesett XNH3 H450 B500 x - 184536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 630 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785759
Elnummer
2456707
Leverandørens varenummer
184536
Typebeskrivelse
EP53XNH31-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
630 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH3 H450 B500 xEnergy EP


