Eaton Electric - EP54RG Frontplatesett modulær H600 B - 143905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404391
Elnummer
2456594
Leverandørens varenummer
143905
Typebeskrivelse
EP54RG
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H600 B500 xEnergy EP


