Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EP55GTL3-OG Skinnemodul 3xXNH1-3 185 mm H - 193674

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP55GTL3-OG Skinnemodul 3xXNH1-3 185 mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 3

  • Linsemontering - 3

  • Merkestrøm - 630 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035362

Elnummer

2456763

Leverandørens varenummer

193674

Typebeskrivelse

EP55GTL3-OG

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

3

Linsemontering:

3

Merkestrøm:

630 A

Medkoblende nulleder:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

750 mm

Bredde:

500 mm

Dybde:

45 mm

Skinnemodul 3xXNH1-3 185 mm H750 B500 xEnergy EP